アイトス
ユーティリティキャップ(35000)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
色
イエロー
シルバーグレー
イエロー
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
12013517
品番
66333
参考基準価格(税別)
¥1,150
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
マーキングに適したユーティリティキャップ イベントにおすすめ。 ワンタッチベルト付
仕様
ワンタッチベルト付
色
イエロー
サイズ
F
サイズ(cm)
56~60
素材
ツイル ポリエステル100%
色番
19