曜日別特売
USB2AC4M USBケーブル/USB 2.0 Type-A - Type-C/4m/USB-IF認証品/オス オス/ブラック/充電 & データ転送 同期/タイプC コネクター StarTech.com 12013690

USB2AC4M USBケーブル/USB 2.0 Type-A - Type-C/4m/USB-IF認証品/オス オス/ブラック/充電 & データ転送 同期/タイプC コネクター StarTech.com 12013690
USB2AC4M USBケーブル/USB 2.0 Type-A - Type-C/4m/USB-IF認証品/オス オス/ブラック/充電 & データ転送 同期/タイプC コネクター StarTech.com 12013690
USB2AC4M USBケーブル/USB 2.0 Type-A - Type-C/4m/USB-IF認証品/オス オス/ブラック/充電 & データ転送 同期/タイプC コネクター StarTech.com 12013690

USBケーブル/USB 2.0 Type-A - Type-C/4m/USB-IF認証品/オス オス/ブラック/充電 & データ転送 同期/タイプC コネクター

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード12013690品番USB2AC4M
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,738
販売価格(税別)
3,398

USB-IF 認証取得
ケーブル長4メートル
便利なリバーシブルUSB-Cコネクタで簡単接続
全使用期間保証に裏打ちされた信頼性

用途
USB-C対応モバイルデジタルデバイスの充電・同期
壁面コンセントまたはカーチャージャーでUSB-C端末を充電
ケーブル長(m)4ブラック質量(g)148保証期間2年間RoHS指令(10物質対応)対応コネクタ形状A:USB-A (USB 2.0、480 Mbps、4ピン)、B:USB-C (USB 2.0、480 Mbps、24ピン)ケーブル種類ストレート適合用途データ転送用 、充電用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

USB充電/データ転送ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする