PCD2406-02-100GL パイロット形電磁弁 PC RC06, 08, 15シリーズ ParkerTAIYO 12013777

※サイズ、仕様等の詳細は各品番をご確認ください。

パイロット形電磁弁 PC RC06, 08, 15シリーズ

商品レビューを投稿する
62日以内出荷返品不可62日以内出荷とは
内容量1個ポート数5注文コード12013777品番PCD2406-02-100GL
参考基準価格(税別)¥58,100販売価格(税込)¥54,978
販売価格(税別)
49,980
ポート数5使用流体空気定格電圧(V)AC100/110切換方式4方向複動種別5ポートパイロット形電磁弁配管形式サブベース配管形形式ダブルソレノイド使用圧力範囲(MPa)0.2~0.8シール方式ソフトシール位置数2作動方式パイロット形ポートサイズRc1/4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする