MA-1525(FG3)GN-GR オフィスチェア MA-1500シリーズ ハイバック 肘なしタイプ アイコ 12015494

※サンプル画像(詳細は品番や仕様をご確認下さい)

MA-1525(FG3)GN-GR オフィスチェア MA-1500シリーズ ハイバック 肘なしタイプ アイコ 12015494
MA-1525(FG3)GN-GR オフィスチェア MA-1500シリーズ ハイバック 肘なしタイプ アイコ 12015494
MA-1525(FG3)GN-GR オフィスチェア MA-1500シリーズ ハイバック 肘なしタイプ アイコ 12015494
MA-1525(FG3)GN-GR オフィスチェア MA-1500シリーズ ハイバック 肘なしタイプ アイコ 12015494
MA-1525(FG3)GN-GR オフィスチェア MA-1500シリーズ ハイバック 肘なしタイプ アイコ 12015494
MA-1525(FG3)GN-GR オフィスチェア MA-1500シリーズ ハイバック 肘なしタイプ アイコ 12015494
MA-1525(FG3)GN-GR オフィスチェア MA-1500シリーズ ハイバック 肘なしタイプ アイコ 12015494
MA-1525(FG3)GN-GR オフィスチェア MA-1500シリーズ ハイバック 肘なしタイプ アイコ 12015494

オフィスチェア MA-1500シリーズ ハイバック 肘なしタイプ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品メーカー直送8日以内出荷とは
色(背面)GR
色(座面)GN
内容量1脚注文コード12015494品番MA-1525(FG3)GN-GR
参考基準価格(税別)¥77,000販売価格(税込)¥51,678
販売価格(税別)
46,980

大きく身体を預けた瞬間に知る技術者達が求めた極上の掛け心地。自然なしなりが特徴の軟性樹脂バックと、リクライニングメカの相性を見事に調整。自由な発想が生み出すやさしい座り心地。

用途オフィスチェア、OAチェア、事務所椅子、ワーキングチェア、パソコンチェア、PCチェア、ワークチェアとして色(座面)GN材質背/ナイロンコンポジットエラストマー樹脂・メッシュ、座/再生P.P.樹脂成形品 モールドウレタンフォーム、脚/強化ナイロン樹脂成形品、Φ60mmナイロン双輪キャスター全高(mm)995~1075座面高さ(mm)430~510仕様ガス上下機構、シンクロロッキング機構、背ベンディング機構、背ロック機構張地布地(防汚性布張り)肘掛肘なしタイプ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)640×565×995~1075・SH430~510材質(脚)樹脂グリーン購入法適合背タイプハイバック色(背面)GR
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※ご使用にあたっては、取扱説明書をよくお読みの上、正しく使用して下さい。また取扱説明書は、大切に保存して下さい。
※事務用家具は室内または屋内用です。屋外や直射日光やストーブなどの熱が直接当たる場所や、水のかかる所、滑りやすい床面などでは使用しないで下さい。サビや故障の原因となります。※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,200/税込1,320
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする