アイトス
ハーフZIP半袖シャツ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
サイズ
3L
M
L
LL
3L
4L
5L
色
ブラック
ブルー
ネイビー
レッド
ブラック
全24種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
12016640
品番
551032
参考基準価格(税別)
¥7,000
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
光の熱戦を遮蔽しウエア内の温度上昇を抑え発汗時に涼感を感じていただけるWINCOOL採用。
色
ブラック
サイズ
3L
胸廻(cm)
114
着丈(cm)
74
裄丈(cm)
50
素材
WINCOOL ニット ナイロン52%・ポリエステル48%、ファスナー/コイル(スライダー/金属)
色番
10