アイトス
半袖ポロシャツ(男女兼用)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
色
ホワイト
ホワイト
ブルー
ネイビー
レッド
ブラック
サイズ
SS
SS
S
M
L
LL
3L
4L
5L
全40種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
12016667
品番
551033
参考基準価格(税別)
¥6,700
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
光の熱戦を遮蔽しウエア内の温度上昇を抑え発汗時に涼感を感じていただけるWINCOOL採用。
色
ホワイト
サイズ
SS
胸廻(cm)
88
肩幅(cm)
36
袖丈(cm)
20
着丈(cm)
62
素材
WINCOOL ニット ナイロン52%・ポリエステル48%
色番
1