半袖ポロシャツ(男女兼用)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
レッド
サイズ4L
内容量1着注文コード12016965品番551033
参考基準価格(税別)¥7,200販売価格(税込)¥4,728
販売価格(税別)
4,298

光の熱戦を遮蔽しウエア内の温度上昇を抑え発汗時に涼感を感じていただけるWINCOOL採用。

レッドサイズ4L胸廻(cm)122肩幅(cm)52袖丈(cm)27着丈(cm)76素材WINCOOL ニット ナイロン52%・ポリエステル48%色番9
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする