曜日別特売
MS-1645HGR(M12)BU オフィスチェア MS-1600シリーズ 座メッシュ アルミ脚タイプ ヘッドレスト付き アイコ 12017278

※サンプル画像(詳細は品番や仕様をご確認下さい)

MS-1645HGR(M12)BU オフィスチェア MS-1600シリーズ 座メッシュ アルミ脚タイプ ヘッドレスト付き アイコ 12017278
MS-1645HGR(M12)BU オフィスチェア MS-1600シリーズ 座メッシュ アルミ脚タイプ ヘッドレスト付き アイコ 12017278
MS-1645HGR(M12)BU オフィスチェア MS-1600シリーズ 座メッシュ アルミ脚タイプ ヘッドレスト付き アイコ 12017278
MS-1645HGR(M12)BU オフィスチェア MS-1600シリーズ 座メッシュ アルミ脚タイプ ヘッドレスト付き アイコ 12017278
MS-1645HGR(M12)BU オフィスチェア MS-1600シリーズ 座メッシュ アルミ脚タイプ ヘッドレスト付き アイコ 12017278
MS-1645HGR(M12)BU オフィスチェア MS-1600シリーズ 座メッシュ アルミ脚タイプ ヘッドレスト付き アイコ 12017278
MS-1645HGR(M12)BU オフィスチェア MS-1600シリーズ 座メッシュ アルミ脚タイプ ヘッドレスト付き アイコ 12017278
MS-1645HGR(M12)BU オフィスチェア MS-1600シリーズ 座メッシュ アルミ脚タイプ ヘッドレスト付き アイコ 12017278
MS-1645HGR(M12)BU オフィスチェア MS-1600シリーズ 座メッシュ アルミ脚タイプ ヘッドレスト付き アイコ 12017278
MS-1645HGR(M12)BU オフィスチェア MS-1600シリーズ 座メッシュ アルミ脚タイプ ヘッドレスト付き アイコ 12017278

オフィスチェア MS-1600シリーズ 座メッシュ アルミ脚タイプ ヘッドレスト付き

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送8日以内出荷とは
色(シェル)グレー
色(背面)BU
内容量1脚注文コード12017278品番MS-1645HGR(M12)BU
参考基準価格(税別)¥86,400販売価格(税込)¥58,278
販売価格(税別)
52,980

緩やかな曲線で構成されるフレームパーツと身体をやさしく受け止めるメッシュ素材の調和。
自分の体重に合わせロッキングのテンションを自動調整するフロートシンクロロッキング機構を採用。煩わしい調整の要らないストレスフリーのチェアです。

用途オフィスチェア、OAチェア、事務所椅子、ワーキングチェア、パソコンチェア、PCチェア、ワークチェアとして色(座面)BU色(背面)BU全高(mm)1060~1150座面高さ(mm)415~505仕様ガス上下機構、フロートシンクロロッキング機構、背ロック機構材質背/強化ナイロン樹脂成型品 エラストメリックポリエステルメッシュ張り、ヘッドレスト/再生P.P.樹脂成形品 エラストメリックポリエステルメッシュ張り、座/強化ナイロン樹脂成形品 エラストメリックポリエステルメッシュ張り、脚/アルミダイキャストポリッシュ仕上げ、Φ60mmナイロン双輪キャスター張地メッシュ肘掛肘なしタイプ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)640×590×1060~1150・SH415~505材質(脚)アルミグリーン購入法適合色(シェル)グレーヘッドレストヘッドレスト付き
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※ご使用にあたっては、取扱説明書をよくお読みの上、正しく使用して下さい。また取扱説明書は、大切に保存して下さい。
※事務用家具は室内または屋内用です。屋外や直射日光やストーブなどの熱が直接当たる場所や、水のかかる所、滑りやすい床面などでは使用しないで下さい。サビや故障の原因となります。※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,200/税込1,320
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする