用途オフィスチェア、OAチェア、事務所椅子、ワーキングチェア、パソコンチェア、PCチェア、ワークチェアとして色(座面)DGR色(背面)DGR全高(mm)860~920座面高さ(mm)405~465仕様ガス上下機構、上部全体ロッキング材質背・座/強化ナイロン樹脂成型品 エラストメリックポリエステルメッシュ張り、肘/強化ナイロン樹脂成形品、脚/強化ナイロン樹脂成形品、Φ60mmウレタン巻双輪キャスター張地メッシュ肘掛固定肘タイプ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)615×545×860~920・SH405~465材質(脚)樹脂グリーン購入法適合背タイプローバックタイプ(アールデザイン)