用途オフィスチェア、OAチェア、事務所椅子、ワーキングチェア、パソコンチェア、PCチェア、ワークチェアとして色(座面)YGN色(背面)YGN全高(mm)920~1035座面高さ(mm)420~535仕様ガス上下機構、背ロッキング機構、肘上下可動色YGN種類オフィスチェア奥行(mm)535キャスターあり材質(キャスター)ナイロン張地布地(防汚性布張り)肘掛可動肘タイプ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)580×535×920~1035・SH420~535キャスター径(Φmm)60部材(座面)再生P.P.樹脂成形品 モールドウレタンフォーム部材(背面)強化P.P.樹脂成型品 エラストメリックポリエステルメッシュ張り材質(脚)強化ナイロン樹脂成形品グリーン購入法適合色(シェル)ホワイト背タイプミドルバック材質(肘部)再生P.P.樹脂成形品キャスターの有無あり