用途オフィスチェア、OAチェア、事務所椅子、ワーキングチェア、パソコンチェア、PCチェア、ワークチェアとして色(座面)CRM色(背面)CRM全高(mm)920~1035座面高さ(mm)420~535仕様ガス上下機構、背ロッキング機構、肘上下可動幅(mm)580高さ(mm)920~1035奥行(mm)535キャスターあり材質(キャスター)ナイロン張地布地(防汚性布張り)肘掛可動肘タイプキャスター径(Φmm)60材質(脚)強化ナイロン樹脂成形品材質(座面)再生P.P.樹脂成形品モールドウレタンフォーム材質(背)強化P.P.樹脂成型品エラストメリックポリエステルメッシュ張りグリーン購入法適合色(シェル)ブラック背タイプミドルバック材質(肘部)再生P.P.樹脂成形品