アイトス
半袖ボタンダウンポロシャツ(男女兼用)
商品レビューを投稿する
取扱停止中
色
モクチャコール
カーキ
モクチャコール
サイズ
6L
SS
M
L
LL
3L
4L
5L
6L
全18種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
12019056
品番
551046
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥8,100
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
汗を活かして、自力で冷やす 特殊パウダー配合プリントが肌に接触、熱を吸収し冷感が持続するポロシャツ。
色
モクチャコール
サイズ
6L
胸廻(cm)
138
肩幅(cm)
55
袖丈(cm)
27
着丈(cm)
76
色番
114