562403 レインウエア(FS-6000) アイトス 12021025

562403 レインウエア(FS-6000) アイトス 12021025
562403 レインウエア(FS-6000) アイトス 12021025
562403 レインウエア(FS-6000) アイトス 12021025

レインウエア(FS-6000)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
サイズS
フラッシュグリーン
内容量1着注文コード12021025品番562403
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥20,500

360度反射帯付き、高輝度反射レインウエア。

フラッシュグリーンサイズS股下(cm)70ウエスト(cm)103胸廻(cm)117肩幅(cm)50.5袖丈(cm)58着丈(cm)72素材表/ポリエステル100% 裏/透湿ポリウレタンコーティング、ボタン/プラスチック、ファスナー/コイル(スライダー/金属)色番51

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
1202102556240375998011FS-6000562403 安全レインウェアー FUNAHASHI 75998011安全レインウェアーFUNAHASHI1セット
8,798
税込9,678
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レインウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする