曜日別特売
562404 レインウエア アイトス 12021348

562404 レインウエア アイトス 12021348
562404 レインウエア アイトス 12021348
562404 レインウエア アイトス 12021348

レインウエア

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
サイズ4L
イエロー
内容量1着注文コード12021348品番562404
参考基準価格(税別)¥21,500販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

過酷な環境下で実力を発揮する全方位型プリズム反射レイン。

イエローサイズ4L股下(cm)80ウエスト(cm)124胸廻(cm)136着丈(cm)90裄丈(cm)92素材表/ポリエステル100% 裏/PUコーティング、ボタン/プラスチック、ファスナー/コイル(スライダー/金属)色番19
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レインウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする