曜日別特売
562411 原着全天候型ストレッチジャケット(男女兼用) アイトス 12022538

562411 原着全天候型ストレッチジャケット(男女兼用) アイトス 12022538
562411 原着全天候型ストレッチジャケット(男女兼用) アイトス 12022538

原着全天候型ストレッチジャケット(男女兼用)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
サイズ5L
肩幅(cm)55
ブルー
内容量1着注文コード12022538品番562411
参考基準価格(税別)¥20,800販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

色褪せ、変色しない水の使用量、CO2排出量を抑える事ができる地球に優しい「原着糸」を採用した全天候型ジャケット。 mono material(モノマテリアル)、リサイクルをする事を前提として作られた最先端のウェア。

ブルーサイズ5L胸廻(cm)132肩幅(cm)55袖丈(cm)67着丈(cm)79素材原着ストレッチ3層 ポリエステル100%、ファスナー/止水ファスナー色番6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする