曜日別特売
562411 原着全天候型ストレッチジャケット(男女兼用) アイトス 12022651

562411 原着全天候型ストレッチジャケット(男女兼用) アイトス 12022651
562411 原着全天候型ストレッチジャケット(男女兼用) アイトス 12022651
562411 原着全天候型ストレッチジャケット(男女兼用) アイトス 12022651
562411 原着全天候型ストレッチジャケット(男女兼用) アイトス 12022651
562411 原着全天候型ストレッチジャケット(男女兼用) アイトス 12022651
562411 原着全天候型ストレッチジャケット(男女兼用) アイトス 12022651
562411 原着全天候型ストレッチジャケット(男女兼用) アイトス 12022651
562411 原着全天候型ストレッチジャケット(男女兼用) アイトス 12022651
562411 原着全天候型ストレッチジャケット(男女兼用) アイトス 12022651
562411 原着全天候型ストレッチジャケット(男女兼用) アイトス 12022651

原着全天候型ストレッチジャケット(男女兼用)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
サイズSS
肩幅(cm)40
ブラック
内容量1着注文コード12022651品番562411
参考基準価格(税別)¥19,800販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

色褪せ、変色しない水の使用量、CO2排出量を抑える事ができる地球に優しい「原着糸」を採用した全天候型ジャケット。 mono material(モノマテリアル)、リサイクルをする事を前提として作られた最先端のウェア。

ブラックサイズSS胸廻(cm)98肩幅(cm)40袖丈(cm)56着丈(cm)65素材原着ストレッチ3層 ポリエステル100%、ファスナー/止水ファスナー色番10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする