曜日別特売
RE-3073(L)BR 応接ソファー・チェア オプティマソファー(革張り+ビニールレザー張り) アイコ 12022975

 

RE-3073(L)BR 応接ソファー・チェア オプティマソファー(革張り+ビニールレザー張り) アイコ 12022975
RE-3073(L)BR 応接ソファー・チェア オプティマソファー(革張り+ビニールレザー張り) アイコ 12022975
RE-3073(L)BR 応接ソファー・チェア オプティマソファー(革張り+ビニールレザー張り) アイコ 12022975
RE-3073(L)BR 応接ソファー・チェア オプティマソファー(革張り+ビニールレザー張り) アイコ 12022975
RE-3073(L)BR 応接ソファー・チェア オプティマソファー(革張り+ビニールレザー張り) アイコ 12022975

応接ソファー・チェア オプティマソファー(革張り+ビニールレザー張り)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送6日以内出荷とは
内容量1台注文コード12022975品番RE-3073(L)BR
参考基準価格(税別)¥364,000販売価格(税込)¥263,780
販売価格(税別)
239,800

落ち着いた雰囲気と重厚感。
どっしりと落ち着いた佇まい。重厚感の中に、やわらかさを感じさせるデザインです。

用途応接室、応接用、待合、VIPルーム、バックルーム、休憩所、バックヤードなどに材質本体/木枠 MDF ウレタンフォーム、革張り+ビニールレザー張りタイプソファーシリーズオプティマ張地革張り+ビニールレザー張り寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1960×885×770・SH400グリーン購入法適合
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※ご使用にあたっては、取扱説明書をよくお読みの上、正しく使用して下さい。また取扱説明書は、大切に保存して下さい。
※事務用家具は室内または屋内用です。屋外や直射日光やストーブなどの熱が直接当たる場所や、水のかかる所、滑りやすい床面などでは使用しないで下さい。サビや故障の原因となります。※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,200/税込1,320
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソファ・ソファ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする