アイトス
レディースベスト
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
色
ネイビー
ネイビー
ブルーグレー
ブラック
サイズ
13
7
9
11
13
15
17
19
21
23
5
全30種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
12023256
品番
630011
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥10,000
販売価格(税込)
¥8,028
販売価格(税別)
¥
7,298
バスケットに入れる
北陸の素材力が光る、長時間着ていても疲れにくいストレスフリーな着心地のベスト。
色
ネイビー
サイズ
13
肩幅(cm)
35
着丈(cm)
54
バスト(cm)
97
素材
ワルツトロストレッチ、ポリエステル100%
色番
11