曜日別特売
630012 レディースセミタイトスカート アイトス 12023588

630012 レディースセミタイトスカート アイトス 12023588
630012 レディースセミタイトスカート アイトス 12023588
630012 レディースセミタイトスカート アイトス 12023588

レディースセミタイトスカート

商品レビューを投稿する
取扱停止中
ネイビー
サイズ19
ウエスト(cm)86
ヒップ(cm)109
内容量1着注文コード12023588品番630012
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥9,360販売価格(税込)¥7,918
販売価格(税別)
7,198

北陸の素材力が光る、長時間着ていても疲れにくいストレスフリーな着心地のスカート。

ネイビーサイズ19ウエスト(cm)86スカート丈(cm)59ヒップ(cm)109素材ワルツトロストレッチ、ポリエステル100%色番11
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボトムス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする