曜日別特売
630012 レディースセミタイトスカート アイトス 12023597

630012 レディースセミタイトスカート アイトス 12023597
630012 レディースセミタイトスカート アイトス 12023597
630012 レディースセミタイトスカート アイトス 12023597

レディースセミタイトスカート

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
ネイビー
サイズ21
ウエスト(cm)91
ヒップ(cm)113
内容量1着注文コード12023597品番630012
参考基準価格(税別)¥9,360販売価格(税込)¥7,918
販売価格(税別)
7,198

北陸の素材力が光る、長時間着ていても疲れにくいストレスフリーな着心地のスカート。

ネイビーサイズ21ウエスト(cm)91スカート丈(cm)59ヒップ(cm)113素材ワルツトロストレッチ、ポリエステル100%色番11
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボトムス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする