曜日別特売
- 【名入れ】国産カラータオル ビビッド120枚 レスタス 12023718

- 【名入れ】国産カラータオル ビビッド120枚 レスタス 12023718
- 【名入れ】国産カラータオル ビビッド120枚 レスタス 12023718
- 【名入れ】国産カラータオル ビビッド120枚 レスタス 12023718
- 【名入れ】国産カラータオル ビビッド120枚 レスタス 12023718
- 【名入れ】国産カラータオル ビビッド120枚 レスタス 12023718
- 【名入れ】国産カラータオル ビビッド120枚 レスタス 12023718
- 【名入れ】国産カラータオル ビビッド120枚 レスタス 12023718
- 【名入れ】国産カラータオル ビビッド120枚 レスタス 12023718
- 【名入れ】国産カラータオル ビビッド120枚 レスタス 12023718
- 【名入れ】国産カラータオル ビビッド120枚 レスタス 12023718
- 【名入れ】国産カラータオル ビビッド120枚 レスタス 12023718
- 【名入れ】国産カラータオル ビビッド120枚 レスタス 12023718

【名入れ】国産カラータオル ビビッド120枚

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送16日以内出荷とは
ピンク
内容量1セット(120枚)注文コード12023718品番-
2月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥46,178
販売価格(税別)
41,980

鮮やかなビビッドカラー全5色から選べます。
「他より目立ちたい」「印象付けたい」そんなときに最適です。

用途お年賀 お中元 粗品 記念品 ご挨拶 など贈答、販促品として混率(%)綿100寸法(mm)平置き:約340×860印刷タオル・のし紙へ印刷質量(g/枚)約62.5(200匁)ピンク名入れタオル・のしオーダー方法WEBサービス分類名入れ
注意
※WEB注文専用商品です。購入確認バスケット画面の「オプション指定」にて名入れをご入力ください。
※お客様による校正はございません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)3,000/税込3,300
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)3,000/税込3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする