アイトス
レディースセミタイトスカート
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
色
ブラック
ネイビー
ブルーグレー
ブラック
サイズ
13
7
9
11
13
15
17
21
23
5
19
ウエスト(cm)
73
64
67
70
73
77
81
91
96
61
86
ヒップ(cm)
99
93
95
97
99
102
105
113
117
91
109
全30種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
12023755
品番
630012
参考基準価格(税別)
¥7,800
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
北陸の素材力が光る、長時間着ていても疲れにくいストレスフリーな着心地のスカート。
色
ブラック
サイズ
13
ウエスト(cm)
73
スカート丈(cm)
58
ヒップ(cm)
99
素材
ワルツトロストレッチ、ポリエステル100%
色番
99