アイトス
レディースストレートパンツ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
色
ネイビー
ネイビー
ブルーグレー
ブラック
ウエスト(cm)
71~73
65~67
68~70
71~73
74~76
85~87
95~97
100~102
77~79
81~83
90~92
サイズ
9
5
7
9
11
17
21
23
13
15
19
全30種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
12023841
品番
630013
参考基準価格(税別)
¥11,100
販売価格(税込)
¥9,568
販売価格(税別)
¥
8,698
バスケットに入れる
北陸の素材力が光る、長時間着ていても疲れにくいストレスフリーな着心地のパンツ。
色
ネイビー
サイズ
9
股下(cm)
フリー:83
ウエスト(cm)
71~73
ヒップ(cm)
92
素材
ワルツトロストレッチ、ポリエステル100%
色番
11