曜日別特売
BF-513 【加工可】BF-513 ボディファイン 長袖ブルゾン(男女兼用)(秋冬用) アルトコーポレーション 12024127

【加工可】BF-513 ボディファイン 長袖ブルゾン(男女兼用)(秋冬用)

(41件のレビュー)
5日以内出荷返品不可名入れ可メーカー直送5日以内出荷とは
グレー
サイズELL
内容量1着注文コード12024127品番BF-513
参考基準価格(税別)¥10,900販売価格(税込)¥6,048
販売価格(税別)
5,498

東レ国内素材使用で、シワになりにくく丸洗いOKです。
帯電防止素材を使用しています。
テレフォンポケットも付いています。
女性サイズ(SS)もありますので、ペアコーディネイトができます。
ハードな状況でも打たれ強くタフ
ソフト感のある裏綿シリーズ

その他
名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには別途、刺繍代が発生します。
グレーサイズELL仕様帯電防止素材使用、テレフォンポケット、 丸洗いOK、男女兼用種別長袖ブルゾンシリーズボディファインBF-500シリーズ胸囲(cm)136混率(%)ポリエステル90、綿10肩幅(cm)58袖丈(cm)58着丈(cm)70JIS規格T8118(静電気帯電防止基準)適合品生地ルアナ(東レ国内素材・制電裏綿)色番3名入れサービス分類名入れ
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
※ブルーの襟の裏地はグレー、パープルブルーの襟の裏地はネイビー、ネイビー、アースグリーン、グレー、ベージュの襟の裏地はボディによって異なった色に見える場合がございますが、同じ色(パープルブルー)になります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:41
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 12024093
2020-01-22
用途: 作業時
建設業・工事業

急に新入社員が決まり、ちょうど良いタイミングで貴社のキャンペーンチラシが届い他ので、より安価で購入出来て良かったです。

2026-03-04
用途: プログラム開発
綜研システムサポート株式会社

静電気が発生しにくい。
肌触りがよい。
ポケットが十分。
空調環境では年間を通じて使用可能。

対象商品 : 12024084
2019-12-19
用途: 農作業
農・林・水産業

同じシリーズの夏物と違い、生地は柔らかめでこれはこれで着心地がいいです。

2026-01-03
用途: 各種作業

着心地は良いですが綿の割合が多いほうが火花が飛んだ際に穴が開きにくくて良いので次回からは注意して注文します。

対象商品 : 12024093
2019-03-14
用途: 営業、打合せ時

生地も厚めでとてもしっかりした作りです。
見た目もかっこよく、また社名で刺繍も入れる事が出来、とても良い商品でした。

対象商品 : 06300673
2022-01-25
用途: 家電修理作業
サービス業

着心地もよく特に不満点はありません。次回は色違いも検討中です。

対象商品 : 12024346
2018-07-08
用途: 現場作業
佐藤商店

冬季、下に厚着ができるように少し大きめを購入しました。色合いも落ち着いた感じでゆったりとした着心地です。腕の上げ下げも楽です。生地やデザインも良いので、他社との打ち合わせ等で着て行ってもおかしくないと思います。

対象商品 : 58379203
2021-12-20
用途: 設備工事用

以前にも購入して良かったので再度購入しました。肩幅、着丈等のサイズ感が細身の自分には丁度良いし脇の動き等も良いです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする