アイトス
レディースキュロット
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
色
ネイビー
ネイビー
ブルーグレー
ブラック
サイズ
15
7
9
11
13
15
17
19
21
23
5
ウエスト(cm)
77
64
67
70
73
77
81
86
91
96
61
ヒップ(cm)
104
95
97
99
101
104
107
111
116
121
93
全30種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
12024166
品番
630014
参考基準価格(税別)
¥10,000
販売価格(税込)
¥8,468
販売価格(税別)
¥
7,698
バスケットに入れる
北陸の素材力が光る、2WAYストレッチスーツ ラップキュロット。 優しくソフトでウールのような風合いが魅力。
色
ネイビー
サイズ
15
ウエスト(cm)
77
総丈(cm)
59
ヒップ(cm)
104
素材
ワルツトロストレッチ、ポリエステル100%
色番
11