曜日別特売
630014 レディースキュロット アイトス 12024279

レディースキュロット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
ブルーグレー
サイズ17
ウエスト(cm)81
ヒップ(cm)107
内容量1着注文コード12024279品番630014
参考基準価格(税別)¥12,000販売価格(税込)¥10,228
販売価格(税別)
9,298

北陸の素材力が光る、2WAYストレッチスーツ ラップキュロット。 優しくソフトでウールのような風合いが魅力。

ブルーグレーサイズ17ウエスト(cm)81総丈(cm)59ヒップ(cm)107素材ワルツトロストレッチ、ポリエステル100%色番90
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボトムス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする