曜日別特売
630014 レディースキュロット アイトス 12024367

レディースキュロット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
ブラック
サイズ15
ウエスト(cm)77
ヒップ(cm)104
内容量1着注文コード12024367品番630014
参考基準価格(税別)¥10,000販売価格(税込)¥8,468
販売価格(税別)
7,698

北陸の素材力が光る、2WAYストレッチスーツ ラップキュロット。 優しくソフトでウールのような風合いが魅力。

ブラックサイズ15ウエスト(cm)77総丈(cm)59ヒップ(cm)104素材ワルツトロストレッチ、ポリエステル100%色番99
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボトムス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする