アイリスオーヤマ
アルカリ乾電池 BIGCAPA basic plus 単4形
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個(12本)
1個(4本)
1個(8本)
1個(10本)
1個(12本)
1個(20本)
全5種類を一覧で見る
内容量
1個(12本)
注文コード
12024479
品番
LR03Bbp/12S
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
スタンダードタイプのアルカリ乾電池です。ガスケット表面に、減圧弁を採用することにより破裂を防ぎ、ワッシャー(絶縁リング)の使用でショート・液漏れを防ぎます。使用推奨期限は製造後10年になります。
寸法(mm)
約123.6×10.3×44.5
質量(g)
133.91
タイプ
単4
本数
12本
使用推奨期限
10年