曜日別特売
630020 レディースノーカラージャケット アイトス 12024480

レディースノーカラージャケット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
サイズ17
肩幅(cm)43
ネイビー
内容量1着注文コード12024480品番630020
参考基準価格(税別)¥15,240販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

北陸の素材力が光る、2WAYストレッチスーツレディースノーカラージャケット。 優しくソフトでウールのような風合いが魅力。

ネイビーサイズ17肩幅(cm)43袖丈(cm)57着丈(cm)63バスト(cm)114素材ワルツトロストレッチ、ポリエステル100%色番11
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする