曜日別特売
LDL-501RN-W 【モバイルスタンド付】LEDデスクライト アイリスオーヤマ 12024585

 

LDL-501RN-W 【モバイルスタンド付】LEDデスクライト アイリスオーヤマ 12024585
LDL-501RN-W 【モバイルスタンド付】LEDデスクライト アイリスオーヤマ 12024585
LDL-501RN-W 【モバイルスタンド付】LEDデスクライト アイリスオーヤマ 12024585
LDL-501RN-W 【モバイルスタンド付】LEDデスクライト アイリスオーヤマ 12024585
LDL-501RN-W 【モバイルスタンド付】LEDデスクライト アイリスオーヤマ 12024585
LDL-501RN-W 【モバイルスタンド付】LEDデスクライト アイリスオーヤマ 12024585

【モバイルスタンド付】LEDデスクライト

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1台注文コード12024585品番LDL-501RN-W
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

携帯やタブレットを充電しながら使える、USB給電付きLEDデスクライトです。マグネット式で位置の変えられるスマホスタンド付きで、スマホを活用した学習時に便利です。「まぶしさガード」採用で、手元は明るく、光源はまぶしくない、目にやさしい設計です。明るさは無段階調節で調光ができ、デスク学習などに適切な明るさをご提供します。ベース部分は取り外しができ、右利き左利きどちらでも使いやすいように変えられます。光源部分をすっきり収納できるため、リビング等の目につく場所でも部屋のイメージを保ったままご使用いただけます。折りたためるスマートデザインで収納の場所をとりません。

機能
まぶしさガード採用
USB給電付き
スマホスタンド付き
右利き・左利き両対応台座
材質ABS樹脂寸法(mm)約360×171×335ホワイト質量(g)1400出力UCB:DC5V/1.2A定格電圧(V)AC100(50/60Hz)定格消費電力(W)11.0 (電源アダプターを含む)定格入力電圧(V)本体:DC24電源コード(m)約1.8光源LED保証期間お買い上げ日より1年間JIS照度AA形準拠アズワン品番64-9306-44アームシングルアーム光色昼白色調光方式無段階直下照度(Lx)2200演色指数(Ra)85電球の種類LED調光の可否
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

卓上ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする