アイトス
レディースノーカラージャケット
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
サイズ
21
5
7
9
11
13
15
17
19
21
23
肩幅(cm)
45
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
色
ブルーグレー
ネイビー
ブルーグレー
ブラック
全30種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
12024595
品番
630020
参考基準価格(税別)
¥19,050
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
北陸の素材力が光る、2WAYストレッチスーツレディースノーカラージャケット。 優しくソフトでウールのような風合いが魅力。
色
ブルーグレー
サイズ
21
肩幅(cm)
45
袖丈(cm)
57
着丈(cm)
63
バスト(cm)
126
素材
ワルツトロストレッチ、ポリエステル100%
色番
90