アイトス
レディースノーカラージャケット
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
サイズ
15
5
7
9
11
13
15
17
19
21
23
肩幅(cm)
42
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
色
ブラック
ネイビー
ブルーグレー
ブラック
全30種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
12024665
品番
630020
参考基準価格(税別)
¥12,700
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
北陸の素材力が光る、2WAYストレッチスーツレディースノーカラージャケット。 優しくソフトでウールのような風合いが魅力。
色
ブラック
サイズ
15
肩幅(cm)
42
袖丈(cm)
57
着丈(cm)
63
バスト(cm)
108
素材
ワルツトロストレッチ、ポリエステル100%
色番
99