曜日別特売
LDA4N-G-4T6 LED電球 E26 広配光 T6 アイリスオーヤマ 12024759

LDA4N-G-4T6 LED電球 E26 広配光 T6 アイリスオーヤマ 12024759
LDA4N-G-4T6 LED電球 E26 広配光 T6 アイリスオーヤマ 12024759
LDA4N-G-4T6 LED電球 E26 広配光 T6 アイリスオーヤマ 12024759
LDA4N-G-4T6 LED電球 E26 広配光 T6 アイリスオーヤマ 12024759

LED電球 E26 広配光 T6

(19件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個
光色昼白色相当
全光束(Lm)約485
定格消費電力(W)4.4
内容量1個注文コード12024759品番LDA4N-G-4T6
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

【電球色/昼白色】【30/40/60/100形】【単品/2個セット】
トップランナー制度対応、2017年度省エネ法目標基準値達成のLED電球です。
白熱電球のように広範囲に明るい広配光タイプなので、リビング・ダイニング・キッチン・脱衣所などの照明に最適なLED電球です。
口金サイズがE26口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。
密閉形器具にご使用可能です。断熱材施工器具にはご使用できません。
(※密閉形器具の種類によって、寸法が合わない、熱がこもる等の要因により、使用できなかったり、寿命が短くなる場合があります。)
5年保証で長寿命約40000時間の、ランプ交換の手間が少ないLED電球です。
光色は明るい雰囲気を演出する「昼白色相当」と温かみのある「電球色相当」の2種類です。
【LED電球の共通特長】
・水銀レス・・・環境に有害な水銀を含みません。
・すぐに明るく・・・LEDは電気を流すと発光する半導体なので、スイッチを入れた直後から明るく点灯します。
・虫が集まりにくい・・・虫が集まりやすい紫外線領域波長をほとんど出さないので灯具清掃の手間を軽減できます。
・ON/OFFに強い・・・LEDは、頻繁なスイッチの入/切による劣化がなく寿命が短くなることはありません。
・低UV/低赤外線・・・紫外線や赤外線をほとんど出さないので、紫外線による色あせや赤外線による熱が気になりません。

用途
口金サイズがE26の点灯器具に。
口金E26定格消費電力(W)4.4光色昼白色相当仕様密閉器具対応材質アルミ、 ポリカーボネート、 ナイロン質量(g)39電圧(V)100(50/60Hz共用)全光束(Lm)約485寸法(Φ×mm)約55×101定格入力電流(A)0.073寿命設計:40000時間保証期間お買い上げ日より5年間エネルギー消費効率(Lm/W)110.2使用場所屋内用配光角度(°)220明るさランプ全体:一般電球40形相当電球の種類LED
アイリスオーヤマ LED電球 おすすめラインナップ

アイリスオーヤマのLED電球の比較表です。配光タイプを軸に、色、明るさ、配光角度から商品をご確認いただけます。

商品E26(40形/60形/100形)
E26(40形/60形/100形)
E26(40形/60形/80形)
E26(40形/60形/100形)
E26(40形/60形)
E26(40形/60形/100形)
E26(25形/40形)
E26(40形/60形)
用途広い範囲を均一に照らす電球の向きに関係なく光を均等に広げるデザイン性を重視時間帯・作業内容に応じて明るさを調整色の再現性、正確な識別が可能装飾照明や間接照明スペースが限られた場所に短時間の点灯
防犯目的にも
使用場所例 事務所、会議室、休憩室、作業エリア デスクスタンド、フロアランプ、工場の天井灯 受付、エントランス、カフェスペース 会議室、休憩室、作業エリア 製品検査、デザイン、印刷、作業エリア 応接室、エントランス、休憩室、トイレ ロッカー内、
機械内部照明
トイレ、更衣室、廊下、階段、出入口
口金サイズ E26 E26(40形/60形/100形) E26(40形/60形/100形) E26(40形/60形/80形) E26(40形/60形/100形) E26(40形/60形) E26(40形/60形/100形) E26(25形/40形) E26(40形/60形)
口金サイズ E17 E17(25形/40形/60形) E17(40形/60形) E17(25形/40形) E17(25形/40形/60形) - - E17(25形/40形) -
口金サイズ E12 - - E12(25形/40形) - - - - -
光の色電球色/昼白色電球色/昼白色電球色/キャンドル色電球色/昼白色電球色/昼白色電球色/昼白色電球色/昼白色電球色/昼白色
配光角約220°約260°約300°高配光180°/全方向290°220°180°290°120°
設計寿命40,000時間40,000時間20,000時間40,000時間40,000時間40,000時間15,000時間
20,000時間
25,000時間
特徴光が広範囲に広がる(約180度以上)。光が全方向(約300度)に広がる。白熱電球のような見た目で、内部にフィラメント風のLEDがある。明るさを調整できる。色の見え方が自然で美しい(演色性が高い)。球状で柔らかい光を放つ。丸球より小型でコンパクト。人の動きを感知して自動で点灯・消灯。
光配光全方向フィラメント調光高演色ボール小丸球人感センサー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:19
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-13
用途: 洗面化粧台に使っています。
サービス業

昼光色の電球を使っています。洗面所が明るくなって満足しています。

2025-10-05
用途: 階段スペースの採光
サービス業

以前使用していた蛍光灯に比べても十分以上に明るく
LED電灯特有の暗さや明るくなるまでの時間も気になりません
非常に良い商品です
以前の蛍光灯に比べて昼白色は少し黄色味が過ぎる印象なので、居間や寝室以外で使用するには昼光色の方をおすすめします

2025-09-12
用途: 作業灯

これまでの作業灯はスパイラル蛍光管であったが、不灯となったため、用途外と認識しつつLED灯に変更。
気温に関係なく安定して点灯するのが良い。

2025-03-04
用途: 事務所の照明

自然な配光で違和感なく使用できます。
昼白色ですが仕事用にちょうど良い色合いです。
耐久性はまだわかりませんが、
信頼できるメーカーのうえ、5年保証もあるのであまり心配はしていません。
コスパも良いので、今後も利用したいと思います。

2025-04-11
用途: 照明LED化のためシリカ球の代替として購入
公益財団法人倉敷市文化振興財団サービス業

シリカ球の代替でLED電球を購入。口金が共通のため取替作業は簡単でした。納品が早くて助かりました。

2024-12-04
用途: トイレ個室の電灯

トイレの個室の電灯が切れたので買い替えにLED電球をと思い購入。
一般電球60形相当との事ですが、60ワットの前の電球より思っていた以上に明るく感じます。長持ちしてくれるなら尚嬉しいです。

2025-09-04
用途: キッチンの照明
自動車・二輪車・自転車関連業

思っていたより小さくてLEDだからもっと明るいと思っていた。

2024-12-31
用途: 電球取替時
株式会社エヌ・ピー・アール不動産業

電球が切れたので、購入しました。白熱電球の何倍も長持ちするのでオススメです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする