アイトス
レディースAラインスカート
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
色
ネイビー
ネイビー
ブルーグレー
ブラック
サイズ
17
5
7
9
11
13
15
17
19
21
23
ウエスト(cm)
81
61
64
67
70
73
77
81
86
91
96
ヒップ(cm)
105
91
93
95
97
99
102
105
109
114
119
全30種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
12024778
品番
630022
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥9,360
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
北陸の素材力が光る、長時間着ていても疲れにくいストレスフリーな着心地のスカート。
色
ネイビー
サイズ
17
ウエスト(cm)
81
スカート丈(cm)
59
ヒップ(cm)
105
素材
ワルツトロストレッチ、ポリエステル100%
色番
11