アイトス
レディースAラインスカート
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
色
ブルーグレー
ネイビー
ブルーグレー
ブラック
サイズ
23
5
7
9
11
13
15
17
19
21
23
ウエスト(cm)
96
61
64
67
70
73
77
81
86
91
96
ヒップ(cm)
119
91
93
95
97
99
102
105
109
114
119
全30種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
12024909
品番
630022
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥11,700
販売価格(税込)
¥9,678
販売価格(税別)
¥
8,798
バスケットに入れる
北陸の素材力が光る、長時間着ていても疲れにくいストレスフリーな着心地のスカート。
色
ブルーグレー
サイズ
23
ウエスト(cm)
96
スカート丈(cm)
59
ヒップ(cm)
119
素材
ワルツトロストレッチ、ポリエステル100%
色番
90