機能スピーカー機能搭載
Bluetoothで簡単に接続再生
こもらない響きの良い音を再生するためエアホールを採用
電球の種類LED口金E26全光束(Lm)約485電圧(V)100(50/60Hz共用)定格消費電力(W)10.6(LED 7.6:スピーカー 3.0)寸法(Φ×mm)約67×122質量(g)292材質アルミ、ポリカ定格入力電流(A)0.145演色指数(Ra)90配光角度(°)200寿命設計:40000時間使用場所屋内用明るさランプ全体:一般電球40形相当通信方式Bluetooth標準規格 Ver4.0、対応コーディック:SBC、最大通信距離:約10m保証期間お買い上げ日より1年間光色電球色相当