アイトス
メンズジャケット
商品レビューを投稿する
取扱停止中
サイズ
LL
S
M
L
LL
3L
4L
5L
肩幅(cm)
47.5
43
44.5
46
47.5
49
51
53
色
ブルーグレー
ネイビー
ブルーグレー
ブラック
全21種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
12025417
品番
630050
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥15,000
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
北陸の素材力が光る、長時間着ていても疲れにくいストレスフリーな着心地のジャケット。
色
ブルーグレー
サイズ
LL
胸廻(cm)
114
肩幅(cm)
47.5
袖丈(cm)
62.5
着丈(cm)
71
素材
ワルツトロストレッチ、ポリエステル100%
色番
90