アイトス
メンズジャケット
商品レビューを投稿する
取扱停止中
サイズ
5L
S
M
L
LL
3L
4L
5L
肩幅(cm)
53
43
44.5
46
47.5
49
51
53
色
ブルーグレー
ネイビー
ブルーグレー
ブラック
全21種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
12025451
品番
630050
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥22,500
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
北陸の素材力が光る、長時間着ていても疲れにくいストレスフリーな着心地のジャケット。
色
ブルーグレー
サイズ
5L
胸廻(cm)
130
肩幅(cm)
53
袖丈(cm)
63.5
着丈(cm)
75
素材
ワルツトロストレッチ、ポリエステル100%
色番
90