アイトス
メンズジャケット
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
サイズ
S
S
M
L
LL
3L
4L
5L
肩幅(cm)
43
43
44.5
46
47.5
49
51
53
色
ブラック
ネイビー
ブルーグレー
ブラック
全21種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
12025460
品番
630050
参考基準価格(税別)
¥15,000
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
北陸の素材力が光る、長時間着ていても疲れにくいストレスフリーな着心地のジャケット。
色
ブラック
サイズ
S
胸廻(cm)
102
肩幅(cm)
43
袖丈(cm)
59.5
着丈(cm)
65
素材
ワルツトロストレッチ、ポリエステル100%
色番
99