曜日別特売
630050 メンズジャケット アイトス 12025521

630050 メンズジャケット アイトス 12025521
630050 メンズジャケット アイトス 12025521
630050 メンズジャケット アイトス 12025521
630050 メンズジャケット アイトス 12025521
630050 メンズジャケット アイトス 12025521
630050 メンズジャケット アイトス 12025521

メンズジャケット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
サイズ5L
肩幅(cm)53
ブラック
内容量1着注文コード12025521品番630050
参考基準価格(税別)¥22,500販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980

北陸の素材力が光る、長時間着ていても疲れにくいストレスフリーな着心地のジャケット。

ブラックサイズ5L胸廻(cm)130肩幅(cm)53袖丈(cm)63.5着丈(cm)75素材ワルツトロストレッチ、ポリエステル100%色番99
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする