アイトス
メンズベスト
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
色
ネイビー
ネイビー
ブルーグレー
ブラック
サイズ
M
S
M
L
LL
3L
4L
5L
全21種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
12025539
品番
630051
参考基準価格(税別)
¥11,100
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
北陸の素材力が光る、2WAYストレッチスーツ メンズベスト。 優しくソフトでウールのような風合いが魅力。
色
ネイビー
サイズ
M
胸廻(cm)
100
肩幅(cm)
35.5
着丈(cm)
56
素材
ワルツトロストレッチ、ポリエステル100%
色番
11