- 手指の消毒剤 高濃度アルコール モノタロウ 12025565

 

- 手指の消毒剤 高濃度アルコール モノタロウ 12025565
- 手指の消毒剤 高濃度アルコール モノタロウ 12025565
- 手指の消毒剤 高濃度アルコール モノタロウ 12025565
モノタロウ

手指の消毒剤 高濃度アルコール

(51件のレビュー)
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
内容量1箱(1L×12本)
内容量1箱(1L×12本)注文コード12025565品番-
販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

消毒性能が良い高濃度アルコール。
高濃度なので速乾性が良いです。
リン酸でpHを調整し酸性にしており、アルコールの効果を高めています。
ノンエンベロープウイルスを含む各種ウイルス・細菌等を不活化。
手に潤いを与える成分(グリセリン)を配合していますので、手指に優しく使用感が良好で繰り返し使用が可能です。

用途手指・皮ふの洗浄・消毒エタノール濃度(w/w%)73.5エタノール濃度(v/v%)76.9~81.4内容量(L)1商品タイプ本体成分エタノール、グリセリン、リン酸、精製水効果手指・皮膚の洗浄・消毒医薬品医療機器等法指定医薬部外品繰り返し・詰め替え対応
化学物質安全性参考資料:
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
※ボトルの形状は予告なく変更される場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:51
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 12025547
2026-02-24
用途: 老人ホーム入所者と職員の手指消毒
医療・福祉・介護関連業

キャップと持ち手の隙間が狭く開けにくいとレビューしたら、早速、持ち手のキャップ側の立ち上がりを直角から滑らかな角度に改良していただき、キャップの開け閉めが大変しやすくなりました。ありがとうございました。

対象商品 : 12025556
2026-01-23
用途: 手の消毒
不動産業

高濃度アルコールのため、消毒効果も高いので安心です。変な臭さが手に残るなどもありません。ノズルも長いので使いやすいです。

1が参考にしています
2026-01-29
用途: 老人ホーム職員と入所者の手指消毒
医療・福祉・介護関連業

お手頃価格で消毒効果も期待通りで、リピ買いしています。注ぎ口がもれなくついてくるようになり小分けに注ぎやすくなりました。感謝。ただ、白いキャップと持ち手の隙間が狭く開封時に力を入りにくく非常に開けにくい。持ち手のキャップ側の立ち上がり部分を改良して欲しい。

2025-11-01
用途: 手指・器具の消毒
はりきゅうマッサージ たけのこ医療・福祉・介護関連業

大量に使うので、とても助かります!
手押しポンプもついているので、無理に傾けたりする必要がありません。
ひっくり返す心配がないのは、本当にありがたいですよ♪
改善してほしい点を強いて挙げれば、ポンプの注ぎ口の傾斜を、もう少しつけてほしいかな。移し替える容器の上端に、噴き出したアルコールが当たって、飛び散ることがありますので…。
でも、勢いよく、強く押し込まなければ使えますので、お買い得です。

1が参考にしています
2026-01-05
用途: 手の消毒及びトイレ便座の消毒

手の消毒だけでなく、トイレ便座の消毒にも使用しています。
大容量で安いので購入しています。

1が参考にしています
対象商品 : 12025556
2026-03-27
用途: 手指消毒、掃除用
建設業・工事業

安価で使いやすく掃除にも使えました
アルコール濃度もちょうどいい

2026-02-13
用途: 消毒のため
医療・福祉・介護関連業

さらっとしていて使いやすいし、ブランド商品のため価格も安価なのがとても助かる。たくさんの人が毎日使う衛生商品なので持ち運びできるのもありがたい。

対象商品 : 12025538
2025-12-20
用途: 日常の感染対策
その他業種

高濃度でこの価格は助かります。惜しみなく使う事が出来るので衛生面でも安心出来ます。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手指消毒用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする