曜日別特売
630051 メンズベスト アイトス 12025636

630051 メンズベスト アイトス 12025636
630051 メンズベスト アイトス 12025636
630051 メンズベスト アイトス 12025636

メンズベスト

商品レビューを投稿する
取扱停止中
ブルーグレー
サイズ3L
内容量1着注文コード12025636品番630051
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥13,320販売価格(税込)¥10,118
販売価格(税別)
9,198

北陸の素材力が光る、2WAYストレッチスーツ メンズベスト。 優しくソフトでウールのような風合いが魅力。

ブルーグレーサイズ3L胸廻(cm)112肩幅(cm)38.5着丈(cm)60.5素材ワルツトロストレッチ、ポリエステル100%色番90
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする