BF-517 【加工可】BF-517 ボディファイン ツータックカーゴパンツ(男性用)(秋冬用) アルトコーポレーション 12025685

BF-517 【加工可】BF-517 ボディファイン ツータックカーゴパンツ(男性用)(秋冬用) アルトコーポレーション 12025685
BF-517 【加工可】BF-517 ボディファイン ツータックカーゴパンツ(男性用)(秋冬用) アルトコーポレーション 12025685

【加工可】BF-517 ボディファイン ツータックカーゴパンツ(男性用)(秋冬用)

(40件のレビュー)
5日以内出荷返品不可裾上げ可メーカー直送5日以内出荷とは
ウエスト(cm)88
ネイビー
内容量1本注文コード12025685品番BF-517
参考基準価格(税別)¥9,100販売価格(税込)¥5,828
販売価格(税別)
5,298

東レ国内素材使用で、シワになりにくく丸洗いOKです。
帯電防止素材を使用しています。
テレフォンポケットも付いています。

その他
裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
裾上げには別途、裾上げ代が発生します。
ネイビー股下(cm)78ウエスト(cm)88種別ツータックカーゴパンツシリーズボディファインBF-500シリーズ混率(%)ポリエステル90、綿10JIS規格T8118(静電気帯電防止基準)適合品対応シーズン秋冬生地ルアナ(東レ国内素材・制電裏綿)色番100裾上げサービス分類名入れ
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:40
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 12026385
2019-11-30
用途: ビルクリ-ニング
サービス業

ストレッチ入っていて動きやすくていいです。
肌触りもよくて気にいっています。

1が参考にしています
対象商品 : 05866122
2024-09-27
用途: 配管作業
建設業・工事業

買ってから1ヶ月も経っていないのに、パンツの裾がほつれてしまった。サイドにあるポケットもほつれてしまっているのが残念です。

対象商品 : 68283127
2019-11-27
用途: サーバールーム
TOEIホールディングス株式会社運輸・通信業

履きやすく見た目もいいので、すごく好評でした。
マークなどを入れられれば文句なしです。

1が参考にしています
対象商品 : 05866095
2022-10-27
用途: 会社の制服として購入。
大成運送有限会社

会社の制服として購入。今回は使用しませんでしたが、オプションでズボンの裾上げもあり、
便利です。

1が参考にしています
対象商品 : 12025642
2019-12-23
用途: 機械作業
昭和住宅株式会社

秋冬用を購入したのですが
同シリーズ又は類似品の春夏物を比べる事が出来れば
例えば生地の重量や厚みなど
安心して買える

対象商品 : 05866086
2020-10-10
用途: 作業用

大変履きやすいです。ボタン、ホック、チャックもスムーズでしっかりした物がついてます。1年以上ほぼ毎日履いてますが、縫い目などに、ほころびは今のところないです。

1が参考にしています
対象商品 : 06339541
2019-03-15
用途: 日常普段履きに

ウエストサイズ自分サイズで注文しましたが、
ちょっと小さめでした。ワンサイズ上がよかったかなーと?

1が参考にしています
対象商品 : 12025694
2018-01-29
用途: 加工した部品の検査及び納品又検査する前の部品の洗浄

使用している生地を少し伸びる生地にできないでしょうか?
又、冬用なので厚めの生地にしてほしい。
できれば上記の二つの生地をあわした生地にしてほしい。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする