アイトス
メンズパンツ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
色
ブラック
ネイビー
ブルーグレー
ブラック
ウエスト(cm)
95~104
73~82
77~86
81~90
85~94
89~98
95~104
101~110
サイズ
4L
S
M
L
LL
3L
4L
5L
全21種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
12025925
品番
630053
参考基準価格(税別)
¥14,040
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
北陸の素材力が光る、長時間着ていても疲れにくいストレスフリーな着心地のパンツ。
色
ブラック
サイズ
4L
股下(cm)
フリー:88
ウエスト(cm)
95~104
ヒップ(cm)
116.5
素材
ワルツトロストレッチ、ポリエステル100%
色番
99