曜日別特売
YMI-223D QC-Mig223Duplex ヤシマ 12026080

QC-Mig223Duplex

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1台注文コード12026080品番YMI-223D
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥725,780
販売価格(税別)
659,800

ATC(アドバンストサーマルコントロール)モードによりでボディに多用される0.5~0.8mmの鋼板溶接に焦点を当て、従来より母材入熱を低く抑える為の特殊なアーク波形により、極薄板の突合せ等、母材ひずみを軽減し、溶け落ちを極限まで抑えます。
MIG/MAG/TIG/MMAと、アーク系溶接を幅広く網羅できます。
(一部オプショナルパーツが必要です。)
ツイントーチ仕様搭載で異なった作業を瞬時に切り替え、作業を開始できます。
スプールガン(別売り)を取り付ければ、トリプルトーチ仕様として活躍します。
フルデジタル液晶コントロールパネル搭載で各種設定が分かり易く表示されます。
シナジーモード搭載で最適化回路として、ワンタッチで目的の作業に最適なパラメータを設定、そのまま溶接を開始できます。
10L型ガスボンベ×2を搭載できます。
ワイヤ送給はダブルローラー及びシングルローラー各1につき、使用用途に応じて使い分けが可能です。
太径15kgワイヤまで搭載可能です。

使用率(%)20(180A・23V)/60(100A・19V)/100(80A・18V)定格入力電圧(V)単相200定格周波数(Hz)50および60共用定格入力(kW)5定格入力電流(A)最大36(実効16)出力範囲20A/15V~180A/23V無負荷電圧(V)78外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)530×870×1665本体質量(kg)52保護等級IP23付属品3mユーロトーチ×2式、アースケーブル3m×1式、ワイヤローラー(Sローラー用)0.6/0.8mm用×1、(Wローラー用)0.6/0.8mm×1組、コンタクトチップ0.6/0.8mm×各2、アルゴン(混合)ガスゲージ×2式、スチールワイヤEC-YGW16 0.6mm/5kg巻×1、(超)高張力鋼板用ワイヤEC-110 0.8mm/2.5kg巻×1、ツイントーチ用ハンガー×1式
注意
※ガスボンベは付属していません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電気溶接機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする