BF-518 【加工可】BF-518 ボディファイン 女性用パンツ(秋冬用) アルトコーポレーション 12026787

 

BF-518 【加工可】BF-518 ボディファイン 女性用パンツ(秋冬用) アルトコーポレーション 12026787
BF-518 【加工可】BF-518 ボディファイン 女性用パンツ(秋冬用) アルトコーポレーション 12026787
BF-518 【加工可】BF-518 ボディファイン 女性用パンツ(秋冬用) アルトコーポレーション 12026787
BF-518 【加工可】BF-518 ボディファイン 女性用パンツ(秋冬用) アルトコーポレーション 12026787

【加工可】BF-518 ボディファイン 女性用パンツ(秋冬用)

(3件のレビュー)
5日以内出荷返品不可裾上げ可メーカー直送5日以内出荷とは
ウエスト(cm)80~85
ブルー
内容量1本注文コード12026787品番BF-518
参考基準価格(税別)¥8,400販売価格(税込)¥5,278
販売価格(税別)
4,798

東レ国内素材使用で、シワになりにくく丸洗いOKです。
帯電防止素材を使用しています。

その他
裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
裾上げには別途、裾上げ代が発生します。
ブルー股下(cm)72ウエスト(cm)80~85種別パンツサイズELシリーズボディファインBF-500シリーズ混率(%)ポリエステル90、綿10JIS規格T8118(静電気帯電防止基準)適合品対応シーズン秋冬ヒップ(cm)112生地ルアナ(東レ国内素材・制電裏綿)色番1裾上げ性別女性用サービス分類名入れ
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 12026507
2019-05-17
用途: 倉庫内の入荷、出荷などの作業時
製造業

コメントにシワにならないと書いてあったので、すぐ購入しました。本当にその通りで、座ったり立ったりしてもシワにならず 洗濯してももちろんシワにならず、乾きも早く、とても履き心地がいいのでまたリピします。

2が参考にしています
対象商品 : 07230727
2017-07-03
用途: 一般作業用

人によってはウエストと足の長さが合わないので、微調整はひようかも。一般的作業着です。

1が参考にしています
対象商品 : 05866402
2014-03-12
用途: 現場作業

着用しているうちに膝の部分が出てきたりすることなく、最後まで使えます。
冬場は少し寒く感じるので、裏打ちの付いた商品が出るとよいなと思います。

4が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする