アイトス
長袖ブルゾン(男女兼用)
商品レビューを投稿する
取扱停止中
サイズ
L
SS
S
M
LL
3L
4L
5L
6L
全9種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
12026826
品番
861026
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥7,700
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
速乾性に優れた軽量素材で暑熱環境でも快適度アップ。 SEK基準 制菌加工(一般用途)
色
ホワイト
サイズ
L
胸廻(cm)
112
肩幅(cm)
46
着丈(cm)
65
裄丈(cm)
58
素材
エコユースポプリン ポリエステル100%、ボタン/テープスナップ、ファスナー/コイル(スライダー/金属)
色番
1