861026 長袖ブルゾン(男女兼用) アイトス 12026835

長袖ブルゾン(男女兼用)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
サイズLL
内容量1着注文コード12026835品番861026
参考基準価格(税別)¥7,700販売価格(税込)¥4,948
販売価格(税別)
4,498

速乾性に優れた軽量素材で暑熱環境でも快適度アップ。 SEK基準 制菌加工(一般用途)

ホワイトサイズLL胸廻(cm)118肩幅(cm)48着丈(cm)67裄丈(cm)60素材エコユースポプリン ポリエステル100%、ボタン/テープスナップ、ファスナー/コイル(スライダー/金属)色番1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする