曜日別特売
BC-MGLU25 油性ボールペンモノグラフライト トンボ鉛筆 12027166

本体画像

BC-MGLU25 油性ボールペンモノグラフライト トンボ鉛筆 12027166
BC-MGLU25 油性ボールペンモノグラフライト トンボ鉛筆 12027166
BC-MGLU25 油性ボールペンモノグラフライト トンボ鉛筆 12027166

油性ボールペンモノグラフライト

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
色(軸)スモーキーホワイト
ボール径(Φmm)0.38
内容量1本注文コード12027166品番BC-MGLU25
参考基準価格(税別)¥200販売価格(税込)¥219
販売価格(税別)
199

ペン先見やすく、キレイに書ける
手帳やペンケースとカラーコーディネートしやすい、トレンドのスモーキーカラー採用、精密筆記超低粘油性ボールペン

ボール径(Φmm)0.38方式ノック式インク色色(軸)スモーキーホワイト縦(mm)144横(mm)10質量(g)9シリーズモノグラフライト入数(本)1繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする